男子トイレ ボールのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
102件の「男子トイレ ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小便器 消臭」、「トイレ 消臭剤 ボール」、「小便器用洗剤」などの商品も取り扱っております。
トイレ用芳香ボールR エステーランキング1位
1個(200g)
239税込263
当日出荷

ニューパラ トイレボールミニ ライオンケミカルランキング2位
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)65×35×250質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
279税込307
当日出荷

ニューパラ トイレボール ライオンケミカルランキング3位
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。寸法(mm)Φ60質量(g)150
1個(150g)
259税込285
当日出荷

尿石ボール(2個入り) 高森コーキランキング4位
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器使用場所トイレ商品タイプ置き型成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤質量(g)18
1パック(2個)
539税込593
当日出荷

トイレボールカラー 白元ランキング5位
消臭芳香剤
用途男子トイレ用消臭・芳香剤トラスコ品番619-7732使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体
1個
379税込417
当日出荷

桂屋ファイングッズミリオンブルーボール
ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
用途男子用便器用成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。質量(g)40入数40g×5個
1袋
1,298税込1,428
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用香りハーブ成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分寸法(mm)120×33×58質量(g)80規格35g×2個消臭方式生物的消臭使用場所トイレ商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
1個ほか
1,080税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤 大容量400mlで効果長持ち約3カ月 ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
1個(400mL)
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ商品タイプ置き型トラスコ品番541-4083材質非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料質量(g)120規格35g×2(ケース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)香りハーブTKG品番9-1428-2002TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
799税込879
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(1kg)ほか
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「逆さボトル」だから最後の1滴まで強力消臭。液残りゼロで消臭し続けるトイレ用置き型消臭剤です。
用途トイレ用
1個(400mL)
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ商品タイプ置き型
1袋(2個)
1,198税込1,318
当日出荷

用途トイレ内の芳香、消臭に。使用場所トイレ商品タイプ本体成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

しっかり消臭 ずっと香る ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭 ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用
1個(400mL)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)Φ90×15質量(g)120
1個(120g)
279税込307
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
2,388税込2,627
当日出荷

男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。
材質パラジクロルベンゼン、香料内容量(g)200(5個)使用期間通常1~2ヶ月
1袋(5個)
300税込330
翌日出荷

敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入簡単。 男性用小便器にも使用可能。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果あり。 マットの裏面が床に吸着しズレにくい。
質量(g)約55(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×440×1(1枚)材質(表面/裏面)ポリエステル100%/裏面滑り止め剤:アクリル樹脂(カテキン入)使用場所トイレ
1袋(5枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)